曜日別特売

バーキュート柄付たわし

バーキュート柄付たわし - バーテックバーキュート柄付たわし - バーテックバーキュート柄付たわし - バーテックバーキュート柄付たわし - バーテックバーキュート柄付たわし - バーテック
材質(毛)PBT耐熱温度(℃)140繰り返し・詰め替え対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6130166963205001201-8498450白 柄(赤)L113
3,156
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
6130167863205101201-8417450赤 柄(赤)L113
3,156
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130168763205201201-6930450青 柄(赤)L113
3,156
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
6130169663205301202-1643450黄 柄(赤)L113
3,156
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
6130170563205401202-0075450緑 柄(赤)L113
3,156
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130171463206001202-0052430白 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6130172363206101202-1673430赤 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6130173963206201202-0100430青 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130174863206301202-0057430黄 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130175763206401201-8511430緑 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130176663207001202-1609430白 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6130177563207101202-0080430赤 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6130178463207201201-8482430青 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130179363207301201-8458430黄 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6130180963207401202-1591430緑 柄(赤)M100
2,964
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする