バーキンタ 柄付たわし

バーキンタ 柄付たわし - バーテックバーキンタ 柄付たわし - バーテックバーキンタ 柄付たわし - バーテックバーキンタ 柄付たわし - バーテックバーキンタ 柄付たわし - バーテックバーキンタ 柄付たわし - バーテック
材質(毛)PBT耐熱温度(℃)140繰り返し・詰め替え対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
アズワン品番
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6130181863208601201-693342064-9296-590.6
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
6130182763305001201-8434450白 柄(青)64-1124-300.5
3,156
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
6130183663305101201-8407450赤 柄(青)64-1124-310.5
3,156
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6130184563305201201-8464450青 柄(青)64-1124-320.5
3,156
2,098
2,308(税込)
当日出荷
返品不可
6130185463305301201-8502450黄 柄(青)64-1124-330.5
3,156
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130186363305401202-0070450緑 柄(青)64-1124-340.5
3,156
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130187963306001201-8470430白 柄(青)64-1124-350.5
2,964
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6130188863306101202-0077430赤 柄(青)64-1124-360.5
2,964
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
6130189763306201202-0012430青 柄(青)64-1124-370.5
2,964
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
6130190663306301201-8495430黄 柄(青)64-1124-380.5
2,964
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
6130191563306401202-0046430緑 柄(青)64-1124-390.5
2,964
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
6130192463307001201-6920430白 柄(青)64-1124-400.35
2,964
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6130193363307101202-0003430赤 柄(青)64-1124-410.35
2,964
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
6130194963307201202-0036430青 柄(青)64-1124-420.35
2,964
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6130195863307301201-6912430黄 柄(青)64-1124-430.35
2,964
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6130196763307401201-6877430緑 柄(青)64-1124-440.35
2,964
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする