曜日別特売

バーキュートプラスメンテナンスブラシ

バーキュートプラスメンテナンスブラシ - バーテックバーキュートプラスメンテナンスブラシ - バーテックバーキュートプラスメンテナンスブラシ - バーテックバーキュートプラスメンテナンスブラシ - バーテックバーキュートプラスメンテナンスブラシ - バーテックバーキュートプラスメンテナンスブラシ - バーテック

細い溝の部分や機械の隙間の清掃ができるハンドブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途手の入りにくい機械、容器や狭い場所の清掃に。厚さ(mm)30材質/仕上ブラシ:ポリブチレンテレフタレート、柄:ポリプロピレン質量(g)73材質(毛)PBT縦(mm)275横(mm)20耐熱温度(℃)134線径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像6130199469501531202-0073
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6130200369501532201-8474
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
※メイン画像6130201969501533202-0058
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
※メイン画像6130202869501534201-8412
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
※メイン画像6130203769501535202-0011
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする