60分連続裁断シュレッダー

60分連続裁断シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)60分連続裁断シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)60分連続裁断シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)60分連続裁断シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)60分連続裁断シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)60分連続裁断シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)60分連続裁断シュレッダー - AURORA(オーロラジャパン)
(1件のレビュー)

ノンストップ60分細断可能!!
大量の細断でも面倒な待ち時間なし!!
60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。
一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。
カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。

ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61302274AS1060MQ
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61302274
2023-11-24
用途: 事務
株式会社コダマ製造業

自動装置があるので大変便利なのと前の使っていたものより早くて静かです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする