裁断機付きラミネーター

裁断機付きラミネーター - AURORA(オーロラジャパン)裁断機付きラミネーター - AURORA(オーロラジャパン)裁断機付きラミネーター - AURORA(オーロラジャパン)裁断機付きラミネーター - AURORA(オーロラジャパン)裁断機付きラミネーター - AURORA(オーロラジャパン)裁断機付きラミネーター - AURORA(オーロラジャパン)
(3件のレビュー)

これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。

連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61302299LM3150CA3
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61302299
2023-03-13
用途: 掲示物の作成
建設業・工事業

A3のラミネートが多いのですが、左右の余裕が今まで使用していたラミネーターよりあるので、最初の入れ方が悪く途中で曲がっていくことも減りました。また、リリースレバーもあるので、入れる時に失敗した時に活躍しています。

2が参考にしています
対象商品 : 61302299
2022-10-18
用途: 社内カレンダー等の保存
製造業

小さめの物を加工する際、カッターがついているとやはり便利でした。

2が参考にしています
2021-09-02
用途: 記念の絵をラミネートしました。
St.Beam医療・福祉・介護関連業

100と150が使用出来、ローラーの引き込み速度や引き込みも満足です。裁断機付きで、角のカッターも付いている優れ物です。その上、価格も良心的で大満足です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする