ポータブル電源500W

ポータブル電源500W - 多摩電子ポータブル電源500W - 多摩電子ポータブル電源500W - 多摩電子ポータブル電源500W - 多摩電子ポータブル電源500W - 多摩電子

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】

付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力電圧(V)DC12~24/4A充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)13600アズワン品番64-5278-61定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W蓄電時間(時間)約10蓄電池容量(Wh)506動作温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3内容量1個
注意
※充電ケーブルは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61302414TL107G4.8グリーンUSB-A×4、5V/2.4A(合計最大7.2A)、USB-C×1PD60W、DC12V/10A(カーアクセサリーソケット×1)、DC端子(外径5.5mm・内径2.5mm)×2、DC12V/5A最大10A
64,980
71,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする