曜日別特売

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) - 住友電工ハードメタル

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!
優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。
リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。
高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。
安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。
穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。
スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。

用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
食付長さ(mm)
先端寸法(mm)
刃数
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61302816SSR02970JT ACR40DC:2.97LH:12OAL:68DCON:4LPR:40PL:0.5L:0.745XU9191
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61302825SSR02980JT ACR40DC:2.98LH:12OAL:68DCON:4LPR:40PL:0.5L:0.745XU9192
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61302834SSR02990JT ACR40DC:2.99LH:12OAL:68DCON:4LPR:40PL:0.5L:0.745XU9193
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61302843SSR03000JT ACR40DC:3LH:12OAL:68DCON:4LPR:40PL:0.5L:0.745XU9194
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302859SSR03010JT ACR40DC:3.01LH:12OAL:68DCON:4LPR:40PL:0.5L:0.845XU9195
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61302868SSR03020JT ACR40DC:3.02LH:12OAL:68DCON:4LPR:40PL:0.5L:0.845XU9196
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302877SSR03030JT ACR40DC:3.03LH:12OAL:68DCON:4LPR:40PL:0.5L:0.845XU9197
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302886SSR03970JT ACR40DC:3.97LH:12OAL:76DCON:5LPR:40PL:0.5L:145XU9198
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302895SSR03980JT ACR40DC:3.98LH:12OAL:76DCON:5LPR:40PL:0.5L:145XU9199
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302904SSR03990JT ACR40DC:3.99LH:12OAL:76DCON:5LPR:40PL:0.5L:145XU9200
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61302913SSR04000JT ACR40DC:4LH:12OAL:76DCON:5LPR:40PL:0.5L:145XU9201
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61302929SSR04010JT ACR40DC:4.01LH:12OAL:76DCON:5LPR:40PL:0.5L:145XU9202
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61302938SSR04020JT ACR40DC:4.02LH:12OAL:76DCON:5LPR:40PL:0.5L:145XU9203
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61302947SSR04030JT ACR40DC:4.03LH:12OAL:76DCON:5LPR:40PL:0.5L:145XU9204
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302956SSR04970JT ACR40DC:4.97LH:12OAL:76DCON:6LPR:40PL:0.5L:1.345XU9205
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61302965SSR04980JT ACR40DC:4.98LH:12OAL:76DCON:6LPR:40PL:0.5L:1.345XU9206
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302974SSR04990JT ACR40DC:4.99LH:12OAL:76DCON:6LPR:40PL:0.5L:1.345XU9207
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302983SSR05000JT ACR40DC:5LH:12OAL:76DCON:6LPR:40PL:0.5L:1.345XU9208
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61302999SSR05010JT ACR40DC:5.01LH:12OAL:76DCON:6LPR:40PL:0.5L:1.345XU9209
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303008SSR05020JT ACR40DC:5.02LH:12OAL:76DCON:6LPR:40PL:0.5L:1.345XU9210
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303017SSR05030JT ACR40DC:5.03LH:12OAL:76DCON:6LPR:40PL:0.5L:1.345XU9211
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303026SSR05970JT ACR40DC:5.97LH:16OAL:76DCON:7LPR:40PL:1-45XU9212
42,700
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
61303035SSR05980JT ACR40DC:5.98LH:16OAL:76DCON:7LPR:40PL:1-45XU9213
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303044SSR05990JT ACR40DC:5.99LH:16OAL:76DCON:7LPR:40PL:1-45XU9214
42,700
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
61303053SSR06000JT ACR40DC:6LH:16OAL:76DCON:7LPR:40PL:1-45XU9215
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303069SSR06010JT ACR40DC:6.01LH:16OAL:76DCON:7LPR:40PL:1-45XU9216
42,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303078SSR06020JT ACR40DC:6.02LH:16OAL:76DCON:7LPR:40PL:1-45XU9217
42,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303087SSR06030JT ACR40DC:6.03LH:16OAL:76DCON:7LPR:40PL:1-45XU9218
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303096SSR06970JT ACR40DC:6.97LH:16OAL:101DCON:8LPR:65PL:1-65XU9219
45,600
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
61303105SSR06980JT ACR40DC:6.98LH:16OAL:101DCON:8LPR:65PL:1-65XU9220
45,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303114SSR06990JT ACR40DC:6.99LH:16OAL:101DCON:8LPR:65PL:1-65XU9221
45,600
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
61303123SSR07000JT ACR40DC:7LH:16OAL:101DCON:8LPR:65PL:1-65XU9222
45,600
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
61303139SSR07010JT ACR40DC:7.01LH:16OAL:101DCON:8LPR:65PL:1-65XU9223
45,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303148SSR07020JT ACR40DC:7.02LH:16OAL:101DCON:8LPR:65PL:1-65XU9224
45,600
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
61303157SSR07030JT ACR40DC:7.03LH:16OAL:101DCON:8LPR:65PL:1-65XU9225
45,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303166SSR07970JT ACR40DC:7.97LH:19OAL:101DCON:9LPR:65PL:1-65XU9226
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303175SSR07980JT ACR40DC:7.98LH:19OAL:101DCON:9LPR:65PL:1-65XU9227
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303184SSR07990JT ACR40DC:7.99LH:19OAL:101DCON:9LPR:65PL:1-65XU9228
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303193SSR08000JT ACR40DC:8LH:19OAL:101DCON:9LPR:65PL:1-65XU9229
47,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303209SSR08010JT ACR40DC:8.01LH:19OAL:101DCON:9LPR:65PL:1-65XU9230
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303218SSR08020JT ACR40DC:8.02LH:19OAL:101DCON:9LPR:65PL:1-65XU9231
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303227SSR08030JT ACR40DC:8.03LH:19OAL:101DCON:9LPR:65PL:1-65XU9232
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303236SSR08970JT ACR40DC:8.97LH:19OAL:101DCON:10LPR:65PL:1-65XU9233
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303245SSR08980JT ACR40DC:8.98LH:19OAL:101DCON:10LPR:65PL:1-65XU9234
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303254SSR08990JT ACR40DC:8.99LH:19OAL:101DCON:10LPR:65PL:1-65XU9235
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303263SSR09000JT ACR40DC:9LH:19OAL:101DCON:10LPR:65PL:1-65XU9236
54,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303279SSR09010JT ACR40DC:9.01LH:19OAL:101DCON:10LPR:65PL:1-65XU9237
54,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303288SSR09020JT ACR40DC:9.02LH:19OAL:101DCON:10LPR:65PL:1-65XU9238
54,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303297SSR09030JT ACR40DC:9.03LH:19OAL:101DCON:10LPR:65PL:1-65XU9239
54,400
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303306SSR09970JT ACR40DC:9.97LH:22OAL:130DCON:11LPR:85PL:1-65XU9240
63,700
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする