曜日別特売

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) - 住友電工ハードメタル

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!
優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。
リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。
高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。
安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。
穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。
スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。

用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61303489SSR02970JS ACR404OAL:68LH:12DCON:4DC:2.97
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303498SSR02980JS ACR404OAL:68LH:12DCON:4DC:2.98
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303507SSR02990JS ACR404OAL:68LH:12DCON:4DC:2.99
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303516SSR03000JS ACR404OAL:68LH:12DCON:4DC:3
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303525SSR03010JS ACR404OAL:68LH:12DCON:4DC:3.01
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303534SSR03020JS ACR404OAL:68LH:12DCON:4DC:3.02
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303543SSR03030JS ACR404OAL:68LH:12DCON:4DC:3.03
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303559SSR03970JS ACR404OAL:76LH:12DCON:5DC:3.97
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303568SSR03980JS ACR404OAL:76LH:12DCON:5DC:3.98
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303577SSR03990JS ACR404OAL:76LH:12DCON:5DC:3.99
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303586SSR04000JS ACR404OAL:76LH:12DCON:5DC:4
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303595SSR04010JS ACR404OAL:76LH:12DCON:5DC:4.01
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303604SSR04020JS ACR404OAL:76LH:12DCON:5DC:4.02
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303613SSR04030JS ACR404OAL:76LH:12DCON:5DC:4.03
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303629SSR04970JS ACR404OAL:76LH:12DCON:6DC:4.97
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303638SSR04980JS ACR404OAL:76LH:12DCON:6DC:4.98
40,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303647SSR04990JS ACR404OAL:76LH:12DCON:6DC:4.99
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303656SSR05000JS ACR404OAL:76LH:12DCON:6DC:5
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303665SSR05010JS ACR404OAL:76LH:12DCON:6DC:5.01
40,600
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303674SSR05020JS ACR404OAL:76LH:12DCON:6DC:5.02
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303683SSR05030JS ACR404OAL:76LH:12DCON:6DC:5.03
40,600
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
61303699SSR05970JS ACR404OAL:76LH:16DCON:7DC:5.97
42,700
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
61303708SSR05980JS ACR404OAL:76LH:16DCON:7DC:5.98
42,700
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
61303717SSR05990JS ACR404OAL:76LH:16DCON:7DC:5.99
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303726SSR06000JS ACR404OAL:76LH:16DCON:7DC:6
42,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303735SSR06010JS ACR404OAL:76LH:16DCON:7DC:6.01
42,700
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303744SSR06020JS ACR404OAL:76LH:16DCON:7DC:6.02
42,700
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
61303753SSR06030JS ACR404OAL:76LH:16DCON:7DC:6.03
42,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303769SSR06970JS ACR406OAL:101LH:16DCON:8DC:6.97
45,600
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
61303778SSR06980JS ACR406OAL:101LH:16DCON:8DC:6.98
45,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303787SSR06990JS ACR406OAL:101LH:16DCON:8DC:6.99
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303796SSR07000JS ACR406OAL:101LH:16DCON:8DC:7
45,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303805SSR07010JS ACR406OAL:101LH:16DCON:8DC:7.01
45,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303814SSR07020JS ACR406OAL:101LH:16DCON:8DC:7.02
45,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303823SSR07030JS ACR406OAL:101LH:16DCON:8DC:7.03
45,600
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
61303839SSR07970JS ACR406OAL:101LH:19DCON:9DC:7.97
47,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303848SSR07980JS ACR406OAL:101LH:19DCON:9DC:7.98
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303857SSR07990JS ACR406OAL:101LH:19DCON:9DC:7.99
47,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303866SSR08000JS ACR406OAL:101LH:19DCON:9DC:8
47,900
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61303875SSR08010JS ACR406OAL:101LH:19DCON:9DC:8.01
47,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303884SSR08020JS ACR406OAL:101LH:19DCON:9DC:8.02
47,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
61303893SSR08030JS ACR406OAL:101LH:19DCON:9DC:8.03
47,900
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
61303909SSR08970JS ACR406OAL:101LH:19DCON:10DC:8.97
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303918SSR08980JS ACR406OAL:101LH:19DCON:10DC:8.98
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303927SSR08990JS ACR406OAL:101LH:19DCON:10DC:8.99
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303936SSR09000JS ACR406OAL:101LH:19DCON:10DC:9
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303945SSR09010JS ACR406OAL:101LH:19DCON:10DC:9.01
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303954SSR09020JS ACR406OAL:101LH:19DCON:10DC:9.02
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303963SSR09030JS ACR406OAL:101LH:19DCON:10DC:9.03
54,400
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
61303979SSR09970JS ACR406OAL:130LH:22DCON:11DC:9.97
63,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする