曜日別特売

ルーター・トリマービット ミックス 6本セット

ルーター・トリマービット ミックス 6本セット - BOSCH(ボッシュ)

最も多く使われるコーナービットをセットにしました。
ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。
長寿命を実現する超硬製の刃先。
多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。
DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。
トリムおよびエッジルータービットセット(6ピース)には、フラッシュトリミング、面取り、ラウンディングのためのエッジルータービットが含まれているほか、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング2個)も付属しています。

セット内容ボウズ面:R3,R6、角面:25度,45度、フラッシュトリム:13×25、フラッシュパターントリム:16×25、スペアベアリング:2個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613059662607017468
13,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする