脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス

脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス - 岡本[靴下]脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス - 岡本[靴下]脱げないココピタ レディース ニットタイプ 浅履き スニーカーソックス - 岡本[靴下]
(1件のレビュー)

独自開発の「コの字型ストッパー」を採用することで、脱げにくい「浅履きタイプ」のショートソックスです。
ストッパーは、「カカト部分」に配置、「脱げない」を実現!
爽やかなコットン素材を採用。汗をかきやすい季節でも快適です。
足の動きと生地の伸縮を研究し、かかとをしっかりホールドし、脱げにくい構造を実現しました。

標準質量(g/片足)8内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61306553730-312E24-80チャコール綿・ポリエステル・その他23~25先丸1足コの字型ストッパー
オープン
359
395(税込)
3日以内出荷
61306569230-312E24-90ブラック綿・ポリエステル・その他23~25先丸1足コの字型ストッパー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61306569
2023-07-05
用途: 普段使い

本当に脱げないので助かります。良い商品と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする