整形テープ強力タイプ トライアル
気になるたるみを引き上げて固定。強力な接着力で、はがれにくく、フェイスラインや気になる部分をしっかり固定できます。
目立ちにくいマットな透明素材。テープの上からメイクできます。
整形テープのご使用がはじめての方に!30枚入トライアル版。
使用方法【整形テープ(強力タイプ)の貼り方】鏡をみながら指で皮フを引き上げて、最もリフトアップする位置をみつけます。肌表面の皮脂や汚れを落とし水気を除きます。決めた位置にテープを貼ります。全体を密着させ、引き上がった感覚があれば成功です。水を含ませたコットンやティッシュなどでテープの上から軽く押さえるとテープがより目立ちにくくなります。貼り付けたあとにファンデーションを塗ることもできますが、テープの段差が目立つ場合がありますので、その都度鏡で確認しながら薄く塗り重ねることをおすすめします。【整形テープ(強力タイプ)のはがし方】コットンにクレンジングオイルなどで湿らせて、テープの端を軽くこすります。テープの先端が浮いてきますので、そこからゆっくりはがしてください。
材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤
内容量1個
注意
※仕上がりや効果には個人差があります。