粧美堂
フォルマクリップ 黒 2P
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61310769
SPV40037
上部:ポリカーボネート、下部:アルミニウム、バネ:ステンレス、ビス:アルミニウム
L
¥
420
¥
462
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61310778
SPV40039
上部:AS樹脂、下部:アルミニウム
S
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください