曜日別特売

熱中対策 塩 ポケットソルト

熱中対策 塩 ポケットソルト - 日本海水熱中対策 塩 ポケットソルト - 日本海水熱中対策 塩 ポケットソルト - 日本海水熱中対策 塩 ポケットソルト - 日本海水熱中対策 塩 ポケットソルト - 日本海水熱中対策 塩 ポケットソルト - 日本海水
(3件のレビュー)

夏場などの熱中症対策に手軽に塩分補給ができる携帯型のポケットソルト。じっくり結晶化した丸い粒で扱いやすく、飲みやすい形状です。海水100%の塩を使用しているため、賞味期限等の設定もなく、保管しやすく便利で安心!100mlの水と一緒に1~2粒(約0.1g/粒)飲むだけで、厚生労働省が推奨する熱中症対策に簡単に対応できます。「※厚生労働省発表 職場における熱中症対策ガイドライン(身体作業強度に応じて必要な摂取量等は異なるが、WBGT基準値を超える場合は少なくとも、0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を20分~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましい。)」携帯型タブレットのため、現場中の方でもポケットなどに入れることができ、邪魔にならずに作業が可能です。飴を舐めるのが苦手、糖質が気になる、そんな方にもおすすめです。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下などの熱中症対策に。種類タブレット原材料海水(瀬戸内)香味
注意
※中に入っている粒の大きさはバラバラになります。
※賞味期限の設定はありませんが、高温多湿を避け、風通しの良い場所・温度や湿度変化の少ない冷暗所で保管をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61311076-1個(12g×1個)33×78×10
オープン
249
269(税込)
当日出荷
返品不可
61311085-1箱(12g×12箱)小箱:140×80×33
オープン
取扱い終了
返品不可
61311094-1ケース(12g×96袋)ケース:290×180×80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 塩分補給

熱中症対策の一環にて購入、社員の皆さんの受けは概ね良好です。
他のタブレットは甘い系が多い中、摂りやすい人もいるようです。
引き続き購入予定です。

対象商品 : 61311085
2025-06-09
用途: 工事現場の立会い業務
建設業・工事業

熱中症対策として、手軽に塩分の経口補給ができる商品を探していたところ見つけました。
持ち運びに便利なのと、賞味期限も気にしなくていいのでその点も良い商品かと思います。

対象商品 : 61311085
2024-08-09
用途: トラクター耕耘、液肥、農薬散布等作業中の給水中
安部農園農・林・水産業

この時期多量の汗をかくのでミネラル補給にと給水中に利用、補給が簡単でいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする