メンズドライバーサンダル

メンズドライバーサンダル - KINGSTON(スター・トレーディング)メンズドライバーサンダル - KINGSTON(スター・トレーディング)メンズドライバーサンダル - KINGSTON(スター・トレーディング)メンズドライバーサンダル - KINGSTON(スター・トレーディング)メンズドライバーサンダル - KINGSTON(スター・トレーディング)
(2件のレビュー)

ドライバーサンダルとしてはもちろん、日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。
2Wayゴムバンド付サンダルです。

ブラック靴タイプサンダル材質(底部)合成底ヒール(cm)3厚さ(cm)1.5(ソール)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312458T-21915M
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
61312467T-21915L
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
61312476T-21915LL
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: 普段履き
製造業

普段はベルトを回さず「突っかけ」状態で、運転するときベルトを踵に回して使っています。
初めは装飾なのかと思ったほど自然なデザインです。
甲の部分のホックを外し、ゴムのベルトを踵に回すと足に良くフィットします。アクセル/ブレーキ操作もスニーカーと変わりません。
あとはどのくらい使えるかですね(特にゴムベルト部分)。

対象商品 : 61312458
2023-12-14
用途: 普段使用
製造業

使いかってが良くこの商品を捜していました。多少小さめなのでLサイズでも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする