メンズ軽量サンダル

メンズ軽量サンダル - スター・トレーディングメンズ軽量サンダル - スター・トレーディングメンズ軽量サンダル - スター・トレーディングメンズ軽量サンダル - スター・トレーディングメンズ軽量サンダル - スター・トレーディングメンズ軽量サンダル - スター・トレーディング

日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。
片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で履き心地の良いサンダルです。
軽量タイプの底にはかかと部分に滑り止めを装着しています。

ブラック材質(底部)合成底厚さ(cm)2(ソール)RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)4靴タイプサンダル内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312485T-21744M
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
61312494T-21744L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61312503T-21744LL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする