レディースウェーブサンダル

レディースウェーブサンダル - スター・トレーディングレディースウェーブサンダル - スター・トレーディングレディースウェーブサンダル - スター・トレーディングレディースウェーブサンダル - スター・トレーディングレディースウェーブサンダル - スター・トレーディング
(2件のレビュー)

屈折しやすいウェーブ底を使用しているので歩きやすいサンダルです。
疲れにくく、日常からオフィス履きまで幅広いシーンに最適です。

ブラック材質(底部)合成底厚さ(cm)2.5(ソール)RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)6靴タイプサンダル内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312519T-21878M
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
61312528T-21878L
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61312528
2024-08-22
用途: 室内履き

底部分が波々になっているので、歩くのに楽かなと思い買いました。履けない訳ではないけど、少し窮屈。メンズサイズのMよりもかなり小さくて、分厚い靴下を履いたら無理ですね。LLサイズがあれば良かったです。

対象商品 : 61312528
2024-04-04
用途: 事務所内で

社内の上履き用に購入しました。トイレの際に履き替えるため、ベルトなしのサンダルを探していたので、安いし購入してみました。かかとが少し高いのが心配でしたが、細いヒールではないため、安定していていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする