曜日別特売

紳士PVCカラーワークブーツ

紳士PVCカラーワークブーツ - スター・トレーディング紳士PVCカラーワークブーツ - スター・トレーディング紳士PVCカラーワークブーツ - スター・トレーディング紳士PVCカラーワークブーツ - スター・トレーディング
(5件のレビュー)

水漏れしにくい一体成型なので様々な作業シーンで活躍するワークブーツです。
かかとの浮きをおさえるフィット設計です。
厚手のインソールを使用。また屈曲耐久性に優れています。

材質PVC形状ハイカット機能屈曲耐久性対象男性用材質(底部)合成底材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312616ST-5802ブラックM24.5~25
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
61312625ST-5802ブラックL25.5~26
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
61312634ST-5802ブラックLL26.5~27
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61312643ST-5802ブラック3L27.5~28
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
61312659ST-5802グリーンM24.5~25
オープン
取扱い終了
61312668ST-5802グリーンL25.5~26
オープン
取扱い終了
61312677ST-5802グリーンLL26.5~27
オープン
取扱い終了
61312686ST-5802グリーン3L27.5~28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61312616
2025-09-25
用途: 洗車や畑作業に使用

ゴムが思ったより硬く薄い。
柔軟性、耐久性に不安あり。
インナーも薄く、表面の布がすぐに剥がれて来た。

対象商品 : 61312625
2024-10-29
用途: 農作業
農・林・水産業

素材が柔らかくて履いて作業をしてても疲れずに歩きやすい。

対象商品 : 61312616
2022-08-16
用途: 造園
Office KickOff 2020建設業・工事業

軽さ、履き心地、耐久性も良く、再度、購入予定です。

対象商品 : 61312625
2021-04-18
用途: 農作業 畑作
苗井農・林・水産業

圃場の作付け準備で土を触りますが、この長靴は太ももにピッタリでガバガバしないし、軽量で履き心地が良いです。

対象商品 : 61312686
2021-02-13
用途: 土木現場作業時
建設業・工事業

安くて納期も早いのですが、自分ふくらはぎが太いので、窮屈でした。
個人的な意見ですみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする