軽量カラーワークブーツ

軽量カラーワークブーツ - スター・トレーディング軽量カラーワークブーツ - スター・トレーディング軽量カラーワークブーツ - スター・トレーディング

軽量ゴム配合で軽く、長時間の作業でも疲れにくい商品です。
カバー部分の反射テープで夜間作業に最適です。迷彩柄がポイントです。

材質合成ゴム形状ハイカットグリーン機能軽量材質(底部)合成底材質(先芯)なし厚さ(cm)1.5(ソール)RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)2.5靴タイプ長靴内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312878ST-5529M24.5~25
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
61312887ST-5529L25.5~26
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
61312896ST-5529LL26.5~27
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
61312905ST-55293L27.5~28
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする