曜日別特売

レディースPVCレインブーツ

レディースPVCレインブーツ - スター・トレーディングレディースPVCレインブーツ - スター・トレーディングレディースPVCレインブーツ - スター・トレーディングレディースPVCレインブーツ - スター・トレーディングレディースPVCレインブーツ - スター・トレーディングレディースPVCレインブーツ - スター・トレーディング
(3件のレビュー)

日常からガーデニングまで様々なシーンで活躍するインソール入り長靴です。
落ち着いた色合いで飽きのこないデザインです。

材質PVC形状ハイカット高さ(cm)1.5(プラットフォーム)材質(底部)合成底RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)3靴タイプ長靴内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312914ST-4704ブラックS22.5~23
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61312923ST-4704ブラックM23.5~24
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61312939ST-4704ブラックL24.5~25
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61312948ST-4704ネイビーS22.5~23
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61312957ST-4704ネイビーM23.5~24
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
61312966ST-4704ネイビーL24.5~25
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 軽作業(園芸等)
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴム質が硬く、数回履いてすぐに亀裂が入りそうになった。

2が参考にしています
対象商品 : 61312914
2024-03-05
用途: ガーデニング
サービス業

おしゃれなデザインの物をいままで使用しておりましたが すぐに水が入ってきてしまっていました。お値段はやすく 履き心地もよく満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 61312914
2022-02-02
用途: 傾斜地の除草
その他業種

長さと大きさは調度良いが、はいた感じが固く、なじむのに時間がかかりそう。
グリーンのラインが効いている。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする