レディースカラーマリンブーツ

レディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディングレディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディングレディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディングレディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディングレディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディングレディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディングレディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディングレディースカラーマリンブーツ - スター・トレーディング
(3件のレビュー)

農作業、ガーデニングなど様々なシーンで活躍する長靴です。
ドライ裏布を使用しています。

材質合成ゴム形状ハイカット標準質量(g/片足)約670(L)材質(底部)合成底材質(先芯)なし厚さ(cm)2(ソール)RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)3靴タイプ長靴内容量1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61312975ST-6680ブラックS22.5~23
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
61312984ST-6680ブラックM23.5~24
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61312993ST-6680ブラックL24.5~25
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61313009ST-6680ローズS22.5~23
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
61313027ST-6680ローズL24.5~25
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61313018ST-6680ローズM23.5~24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 軽作業(園芸等)
自動車・二輪車・自転車関連業

丈もちょうど良く、やわらかい材質も気に入りました。

対象商品 : 61312993
2024-05-06
用途: 水産業
卸売・小売業

今までの長靴はしゃがむと足回り生地が固くて曲げにくかったけどこの商品はしなやかで足首も自由に動きます 今までのよりはちょっと重めです

対象商品 : 61313018
2024-05-30
用途: 農作業
後の江製茶農・林・水産業

作業中結構歩くので、重たく感じます。もう少し軽量だと快適かも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする