この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。
モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。
製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。
精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。
この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~


バイクの増車に伴う買い増しです。
適度な柔らかさでスマホの振動による故障するのを防止するのに役立っていると思います。
振動を吸収し全くぶれません。最高です。QUAD LOCKは、パーツごとに揃えるため全て揃えて購入すると一万以上するのですが、一万を切って購入出来たので良かったです。
スマホのカメラの振動対策に取り付けました。
振動は吸収しているようですが、常にブルブルと揺れている感じなのでナビなどは少し見にくいと思いました。高さがあるので取り付け場所を変更しました。
このダンパーの登場でスマホをバイクにマウントする決断が出来ました。iPhoneのカメラが壊れません。ロックも完璧で高速でも安心して使用できます。