曜日別特売

乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ

乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

質量(g)100センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)センサー感知方式人感点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月設置場所屋内点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)センサー感知範囲約2.5mまで電球の種類LED内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61315766BSL40WN-WV2昼白色
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
61315793BSL40WL-WV2電球色
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
61315775BSL40WN-WV2昼白色
オープン
取扱い終了
61315784BSL40WN-WV2昼白色
オープン
取扱い終了
61315809BSL40WL-WV2電球色
オープン
取扱い終了
61315818BSL40WL-WV2電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61315766
2023-02-10
用途: 階段、廊下、玄関口
農・林・水産業

LED4個付きで明るいです。階段、廊下、玄関口など通り過ぎる場所で、
いちいち電灯スイッチを点ける煩わしさもなく生活できます。納戸で
物を探すにはちょっと点灯時間が短い気もしますが、人の動きで
また点きます。

2が参考にしています
対象商品 : 61315766
2022-10-26
用途: 倉庫の一時灯として
Free Works K

以前使用していた商品が廃番となった為、こちらの商品を購入しましたが、センサー感知での点灯時間が以前使用の物よりかなり短く倉庫のメイン電灯のスイッチのオンオフをするのに少し不便を(スイッチの場所に行く前に暗くなってしまったり、メイン電灯のスイッチをオフにした後出入口にたどり着く前に暗くなります)感じています。次は、もう少し長く点灯する商品を探します。

2が参考にしています
対象商品 : 61315766
2022-01-28
用途: 暗いとき

廊下に取付たのですが、十分
の明るさです。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 61315793
2021-03-06
用途: 廊下の照明
その他業種

電球色を選択。意外と明るく、センサ―の感度も満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする