ガンツ ハンディワークライト

ガンツ ハンディワークライト - GENTOS

充電式多目的作業灯 腰袋にも入るハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
薄型ながらMAX550ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応

付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)質量(g)185電源リチウムポリマー充電池3.7V 2800mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.0×156.0×29.0使用電池リチウムポリマー充電池防塵・防滴IP64充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式光束(Lm)550明るさ(Lm)550~50照射距離(m)30電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3.5~20落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326659GZ-122
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZ-122点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする