岩崎電気
LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置
SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様
89W・98W・111W用
材質(本体)
アルミ
質量(g)
900
使用温度範囲(℃)
-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
定格電圧(V)
100/200~242対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
2次無負荷電圧(V)
200(瞬時値)
配線長
二次側:50以下
使用場所
屋内専用
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※国内流通に限る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61326738
LE098083HBZ1/2.4-A2
¥
24,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください