曜日別特売

恒温スターラーバス

恒温スターラーバス - アズワン恒温スターラーバス - アズワン

恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。
スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。
恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。
温調器が見やすくなりました。

付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式内容量1台
注意
※スターラーを追加する場合はマグネチックスターラー(OCTOPUS)S-1(1-4609-25)をご購入ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327088KS-1X
238,000
237,000
260,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする