曜日別特売

超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ

超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ - アズワン超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ - アズワン

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。

仕様ボディ材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)3.2アズワン品番2-7754-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327264NS2D170212
3,900
3,890
4,279(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする