リス
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質
PP
色
クリアー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
容量(L)
有効内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61327298
HC-24B-C
1個
435×296×250
B
24
375×245×244
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
61327307
HC-16A-C
1個
508×352×120
A
16.2
442×298×115
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
61327316
HC-23A-C
1個
508×352×175
A
24
442×298×170
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
61327325
HC-35A-C
1個
508×352×260
A
35.4
442×298×255
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
61327334
HC-44B-C
1個
614×432×215
B
44.3
541×371×210
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327343
HC-64B-C
1個
614×432×315
B
66
541×371×310
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
62934517
HC-24B
1セット(36個)
435×296×250
B
24
375×245×244
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934526
HC-16A
1セット(36個)
508×352×120
A
16.2
442×298×115
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934535
HC-23A
1セット(30個)
508×352×175
A
24
442×298×170
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934544
HC-35A
1セット(27個)
508×352×260
A
35.4
442×298×255
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934560
HC-44B
1セット(18個)
614×432×215
B
44.3
541×371×210
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62934569
HC-64B
1セット(18個)
614×432×315
B
66
541×371×310
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません