曜日別特売

マイクロマンE FDシリーズ

マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズ - GILSON(ギルソン)

高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。

種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59内容量1本
注意
※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327377FD10002
52,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マイクロマンEシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする