曜日別特売

FEPフィルム 50F F-8039-02シリーズ

FEPフィルム 50F F-8039-02シリーズ - フロン工業

FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。

厚さ(μm)50内容量1巻
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327474F-8139-002-021150×200063-5645-98
17,300
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327483F-8139-002-031150×300063-5645-99
23,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327499F-8139-002-041150×400063-5646-01
30,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61327508F-8139-002-051150×500063-5646-02
32,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327517F-8139-002-061150×600063-5646-03
42,700
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327526F-8139-002-071150×700063-5646-04
45,600
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327535F-8139-002-081150×800063-5646-05
52,200
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327544F-8139-002-091150×900063-5646-06
58,600
57,980
63,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327553F-8139-002-101150×1000063-5646-07
65,100
64,980
71,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする