曜日別特売

FEPフィルム 500F F-8039-07シリーズ

FEPフィルム 500F F-8039-07シリーズ - フロン工業

FEPフィルムは、4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。

厚さ(μm)500内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327745F-8139-007-021250×200063-5646-26
157,300
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327754F-8139-007-031250×300063-5646-27
235,900
229,800
252,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327763F-8139-007-041250×400063-5646-28
314,600
309,800
340,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327779F-8139-007-051250×500063-5646-29
393,100
389,800
428,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327788F-8139-007-061250×600063-5646-30
471,600
469,800
516,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327797F-8139-007-071250×700063-5646-31
550,200
549,800
604,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327806F-8139-007-081250×800063-5646-32
628,800
619,800
681,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327815F-8139-007-091250×900063-5646-33
707,500
699,800
769,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327824F-8139-007-101250×1000063-5646-34
786,000
779,800
857,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする