曜日別特売

PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ

PFAフィルム 25P F-8040-01シリーズ - フロン工業

PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

厚さ(μm)25内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327833F-8140-001-021150×200063-5646-35
18,000
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327849F-8140-001-031150×300063-5646-36
25,000
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327858F-8140-001-041150×400063-5646-37
32,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327867F-8140-001-051150×500063-5646-38
39,500
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
61327876F-8140-001-061150×600063-5646-39
46,400
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327885F-8140-001-071150×700063-5646-40
53,400
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327894F-8140-001-081150×800063-5646-41
60,300
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327903F-8140-001-091150×900063-5646-42
67,100
66,980
73,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
61327919F-8140-001-101150×1000063-5646-43
74,100
73,980
81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする