曜日別特売

PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ

PFAフィルム 100P F-8040-03シリーズ - フロン工業

PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

厚さ(μm)100内容量1巻
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61328016F-8140-004-0263-5646-531150×2000
49,200
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328025F-8140-004-0363-5646-541150×3000
73,700
72,980
80,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328034F-8140-004-0463-5646-551150×4000
98,100
97,980
107,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328043F-8140-004-0563-5646-561150×5000
122,500
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328059F-8140-004-0663-5646-571150×6000
147,200
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328068F-8140-004-0763-5646-581150×7000
171,600
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328077F-8140-004-0863-5646-591150×8000
196,000
189,800
208,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328086F-8140-004-0963-5646-601150×9000
220,600
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
61328095F-8140-004-1063-5646-611150×10000
245,000
239,800
263,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする