PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズ

PFAフィルム 250P F-8040-05シリーズ - フロン工業

PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

厚さ(μm)250内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61328104F-8140-006-021250×200063-5646-62
149,900
149,800
164,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328113F-8140-006-031250×300063-5646-63
224,800
219,800
241,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328129F-8140-006-041250×400063-5646-64
299,600
289,800
318,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328138F-8140-006-051250×500063-5646-65
374,500
369,800
406,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328147F-8140-006-061250×600063-5646-66
449,500
439,800
483,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328156F-8140-006-071250×700063-5646-67
524,300
519,800
571,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328165F-8140-006-081250×800063-5646-68
599,200
589,800
648,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328174F-8140-006-091250×900063-5646-69
674,100
669,800
736,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
61328183F-8140-006-101250×1000063-5646-70
748,800
739,800
813,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする