アルプ
小型高圧蒸気滅菌器 KTRシリーズ
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。
滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。
強制排気弁も備えています。
材質
(缶体・フタ・表面板)SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品、(外板)鋼板・メラミン焼付塗装
使用温度範囲(℃)
110~125(設定/0.1間隔)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.16
安全装置
空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ、過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)
ヒーター容量(kW)
1.0
ブレーカ
過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)
安全弁
ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa
タイマー
1秒~99分59秒(デジタル温度調節)
内容量
1台
注意
※本商品は医療機器ではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61328375
KTR-2322
ステンレス網カゴ(Φ210×200mm)×1個、排気ドレイン受けタンク(ポリタンク)×1個
【缶体】Φ230×220
16
【缶体】12
AC100V 50/60Hz 10A
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
61328393
KTR-3045
ステンレス網カゴ(Φ270×400mm)×1個、排気ドレイン受けタンク(ポリタンク)×1個
【缶体】Φ300×450
42
【缶体】38
AC100V 50/60Hz 14A
¥
399,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
61328409
KTR-3065
ステンレス網カゴ(Φ270×300mm)×2個、排気ドレイン受けタンク(ポリタンク)×1個
【缶体】Φ300×640
48
【缶体】50
AC100V 50/60Hz 19A
¥
434,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61328384
KTR-3022
ステンレス網カゴ(Φ270×200mm)×1個、排気ドレイン受けタンク(ポリタンク)×1個
【缶体】Φ300×220
30
【缶体】22
AC100V 50/60Hz 10A
¥
325,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください