曜日別特売

MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続

MS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 - unitechMS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 - unitechMS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 - unitechMS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 - unitechMS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 - unitechMS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 - unitechMS852B LR 超ロングレンジ Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元イメージャバーコードスキャナクレードル付 USB接続 - unitech

MS852B LRは高性能メガピクセルバーコードセンサーを内蔵し7.6cmから最大21mまで離れたバーコードを読み取ることができるBluetooth接続のワイヤレス超ロングレンジ二次元イメージャです。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42、コンクリート床への落下テスト2,2m(保護カバー付き)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音やバイブレーションが設定可能で工場や倉庫内のフォークリフトでの使用にも最適です。

仕様
【読み取り距離 (DOF PCS=80%)】
シンボル / X-DIM 公称距離 近遠(cm)
10 mil Code 39 7.6 85.0
13 100% UPC 8.9 90.0
15 mil Code 128 15.2 254.0
20 mil Code 39 10.2 436.9
40 mil Code 39 15.2 863.6
55 mil Code 39 17.8 1 1092.2
100 mil Code 39 (紙) 50.8 1778.0
100 mil Code 128 (反射有り) 76.2 1778.0
DataMatrix 12.7 114.3
DataMatrix 12.7 635.0
15 mil Code 128 (4 in. 幅) 20.3 254.0"
100 mil QR Code 40.0 2085.0cm
【OCR】対応
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどセット内容MS852B LR スキャナ、バッテリ付属、クレードル、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280 x 800 グローバルシャッター照準655nm照明ハイパーレッド:660nmバッテリー充電式および交換可能なバッテリパックメモリー7MB:バッチモード用 / 20KB オートモード用コントラスト比印刷(PCS):25%相対湿度95% 結露ないこと解像度光学的:0.0762mm (Code 39), 0.0127mm (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式データ:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット充電時間(時間)6.5以下動作時間12時間以下、5秒に1回のスキャンで50,000スキャン動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモードバッテリー容量(mAh)2850照度(Lux)107693プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイルキートリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2、および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1、デュアルモードインジケータLED, ビーパー, バイブレータ通信距離(m)100( 見通し)動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクトおよび 15K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.8、2.2 保護カバー付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326799MS852-OUBB0C-SGワイヤレスUSB【1D】
Code 39, フル ASCII, Code 32, Italian Pharmacode, Trioptic, Code 128, EAN-128, ISBT-128, Codabar(NW7), Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Matrix 2 of 5, UPC/EAN, UPCA, UPCE, UPCE1, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, Bookland/ISBN, ISSN, Coupon Code, Interleaved 2 of 5(ITF), Discrete 2 of 5, IATA, Databar, Code 93, MSI, UK Plessy, Telepen
、【2D】
PDF Standard, Macro PDF, Micro PDF, Macro Micro PDF, コンポジット, TLC-39, Aztec, Data Matrix, QR Standard, Micro QR, GS1 QR, Maxicode, Han Xin, Grid Matrix, DotCode, OCR, 日本郵便, Australia Post, Canada Postal, Netherlands KIX Code, US Planet, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal, Mailmark, French Lottery, Posti4S, Korean 3 of 5
233 (クレードル別)本体:71.6、クレードル:88.7本体:87.8、クレードル:120.6本体:177.7、クレードル:86.0
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする