曜日別特売

ポータブルスプレーヤー

ポータブルスプレーヤー - FPS

ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に!
コードレス噴霧器
らくらくコードレス
軽量&コンパクトで取り回し快適
スイッチONで始動のカンタン操作
希釈に便利な目盛付き1.8Lタンク
消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える

付属品スプレイヤー本体、ACアダプター。バッテリー、タンク1.8L質量(g)950(バッテリー、タンク含む)タンク容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×300(タンク含む)噴射距離(m)約3バッテリー電圧(V)20モニター出力129W噴射量(mL/min)約70充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(分)約30繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61328953-
37,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FPS ポータブル スプレイヤー & ファースト クロラスウォーター 除菌清掃作業
大一産業【FPS】コードレス噴霧器「FPSポータブルスプレイヤー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする