曜日別特売

ポータブルスプレーヤー用バッテリー

ポータブルスプレーヤー用バッテリー - FPS

ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に!
コードレス噴霧器
らくらくコードレス
軽量&コンパクトで取り回し快適
スイッチONで始動のカンタン操作
希釈に便利な目盛付き1.8Lタンク
消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える

バッテリー電圧(V)20バッテリー容量(mAh)2500繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61328969-
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする