曜日別特売

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 4ボタン 薄型 28mm ブルーLED モバイル 簡易パッケージ - エレコム

厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい! 環境に配慮した簡易パッケージを採用。 Bluetooth(R)モバイルマウス”Slint(スリント)”。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1サイズM質量(g)【マウス本体】約66※電池含む電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 4.2 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応OSWindows 11/10/8.1、Android 7~13、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1600カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】55.5×103.8×28.0通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数4個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約307時間連続待機時間約833日ホイール数1個電池使用可能期間約596日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61328567M-TM10BBBK/ECブラック
4,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
61328576M-TM10BBBU/ECブルー
4,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
61328585M-TM10BBWH/ECホワイト
4,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

静音マウスクリック音
ウルトラスリムマウス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする