クモクリア

クモクリア - M.I.T

クモ・ムカデ・ダニの忌避剤
クモが嫌がる臭いで近寄らせず、巣の発生を防止
クモやムカデ・ダニが約4~6カ月(使用環境により前後します。)は寄り付きません
スプレー噴霧またはハケ塗りだけで、取扱いは簡単です
天然植物素材を原料とした、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。

用途住宅・マンション・ホテル・商業施設の軒下などのクモの巣の発生防止、自動販売機・電気制御盤等の内部へのクモ侵入の防止成分天然草木エキス他使用方法作業前に現状あるクモの巣をほうきなどで取り除いてください。対象物へ噴霧または塗布してください。使用の目安15~30ml/m2(原液)適合害虫クモ・ムカデ・ダニ外観液体有効期間約4~6カ月使用期限1年
注意
※必ず原液で使用してください。
※噴霧使用の際は、防護メガネ、マスク、手袋を着用してください。
※動物、植木、人や火気、高温の物へ直接噴霧はしないでください。
※目や口に入った場合はすぐに充分な水で洗い流して、医師の診断を受けてください。
※使用時はゴム手袋を着用し、手や皮膚についた時は充分な水で洗い流してください。
※小児の手の届かない所で、直射日光の当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
※用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61329163KC-041缶(4kg)
オープン
48,900
53,790(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61329154KC-011缶(1kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
61329179KC-101缶(10kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61329154KC-0161329163KC-04KC-01 クモクリア M.I.T 61329163クモクリアM.I.T1缶(4kg)
48,900
税込53,790
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする