曜日別特売

PUチューブ

PUチューブ - AirTAC

RoHS対応
高弾性:狭い空間での配管が可能
可塑性向上
耐摩耗性向上:摩耗環境に適用
低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少
低圧縮性、抗溶解性向上
広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。

材質(チューブ)PU特性高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
外径(mm)
内径(mm)
長さ(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61335725UE95A100065020MCΦ10Φ6.520透明1.7520
2,970
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335734UE95A100065020MBKΦ10Φ6.5201.7520
2,970
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335743UE95A120080020MCΦ12Φ820透明230
3,960
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335759UE95A120080020MBKΦ12Φ820230
3,960
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
61335768UE95A120080100MBKΦ12Φ8100230
19,405
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335777UE95A040025100MBKΦ4Φ2.51000.758
2,970
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335786UE95A040025020MBKΦ4Φ2.5200.758
650
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335795UE95A060040020MCΦ6Φ420透明112
1,190
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335804UE95A060040020MWHΦ6Φ420112
1,190
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335813UE95A060040100MBKΦ6Φ4100112
5,545
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
61335829UE95A060040020MBKΦ6Φ420112
1,190
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335838UE95A080050100MBKΦ8Φ51001.517
10,295
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
61335847UE95A080050020MBKΦ8Φ5201.517
2,140
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする