AirTAC
エアオペレートバルブ 3Aシリーズ
仕様
ノーマルクローズ
接続口径
1/8”
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm
2
)
12
制御方式
2位置シングルエアオペレート
作動方式
外部エアオペレート
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
Cv値
0.67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61335874
3A11006NC
¥
1,440
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください