曜日別特売

ピンシリンダ MPEシリーズ

ピンシリンダ MPEシリーズ - AirTAC

コンパクトで、体積が小さく、軽量化を実現し、省スペースです。
複数のシリンダが1モジュールに統合できるので、多様な方法で取付することが可能です。
取付金具などの付属品が必要ありません。
複数規格のシリンダ径を選択することが可能です。

ストローク(mm)5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式単動押出形使用流体空気シリンダー径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ロッド先端ねじオネジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61336583MPE6X5
1,045
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする