AirTAC
フットバルブ 4Fシリーズ
アルミニウム材質のペダル、安定した性能を実現
材質
アルミ合金
接続口径
1/4”
シリーズ
標準型
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
直動式
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
切換位置区分
2位置5ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61336653
4F21008
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください