曜日別特売

スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ

スピードコントローラーミニ メーターアウト PTLミニシリーズ - AirTAC
(1件のレビュー)

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。
調整が早くて便利、精度も高い
流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。

規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ポート径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61336809PTL401A-Mグレー1/8”4
304
259
285(税込)
当日出荷
61336818PTL401AD-Mブラック1/8”4
304
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
61336827PTL4M5A-MグレーM5X0.84
283
239
263(税込)
当日出荷
61336836PTL4M5AD-MブラックM5X0.84
283
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
61336845PTL601A-Mグレー1/8”6
304
259
285(税込)
当日出荷
61336854PTL601AD-Mブラック1/8”6
304
259
285(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
61336863PTL6M5A-MグレーM5X0.86
283
239
263(税込)
当日出荷
61336879PTL6M5AD-MブラックM5X0.86
283
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: シリンダーのスピード調整
農・林・水産業

ロック解除が引っ張るだけでとても簡単で微調整しやすく良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする