曜日別特売

スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ - AirTAC

小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。
空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。
優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。
排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。
銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。
調整レバーは脱落防止構造となっています。
ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。

規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
ポート径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61336933PSL1002Aグレー1/4”10
392
329
362(税込)
当日出荷
61336949PSL1002ADブラック1/4”10
392
329
362(税込)
当日出荷
61336958PSL1003ADブラック3/8”10
545
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
61336967PSL1003Aグレー3/8”10
545
459
505(税込)
当日出荷
61336976PSL1004Aグレー1/2”10
731
629
692(税込)
14日以内出荷
返品不可
61336985PSL1004ADブラック1/2”10
731
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
61336994PSL1203Aグレー3/8”12
567
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337003PSL1203ADブラック3/8”12
567
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337019PSL1204Aグレー1/2”12
752
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337028PSL1204ADブラック1/2”12
752
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337037PSL401Aグレー1/8”4
304
259
285(税込)
当日出荷
61337046PSL401ADブラック1/8”4
304
259
285(税込)
当日出荷
61337055PSL4M5AグレーM5X0.84
283
239
263(税込)
当日出荷
61337064PSL4M5ADブラックM5X0.84
283
239
263(税込)
当日出荷
61337073PSL601Aグレー1/8”6
304
259
285(税込)
当日出荷
61337089PSL601ADブラック1/8”6
304
259
285(税込)
当日出荷
61337098PSL602Aグレー1/4”6
382
329
362(税込)
当日出荷
61337107PSL602ADブラック1/4”6
382
329
362(税込)
当日出荷
61337116PSL603Aグレー3/8”6
535
449
494(税込)
当日出荷
61337125PSL603ADブラック3/8”6
535
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337134PSL6M5AグレーM5X0.86
283
239
263(税込)
当日出荷
61337143PSL6M5ADブラックM5X0.86
283
239
263(税込)
当日出荷
61337159PSL801Aグレー1/8”8
304
259
285(税込)
当日出荷
61337168PSL801ADブラック1/8”8
304
259
285(税込)
当日出荷
61337177PSL802Aグレー1/4”8
382
329
362(税込)
当日出荷
61337186PSL802ADブラック1/4”8
382
329
362(税込)
当日出荷
61337195PSL803Aグレー3/8”8
535
449
494(税込)
当日出荷
61337204PSL803ADブラック3/8”8
535
449
494(税込)
当日出荷
61337213PSL804Aグレー1/2”8
718
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
61337229PSL804ADブラック1/2”8
718
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする