手動制御バルブ HSVシリーズ

手動制御バルブ HSVシリーズ - AirTAC
(1件のレビュー)

多様なネジ接続形式
操作性向上
大きな有効流通面積

接続口径1/4”ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~7有効断面積(mm2)40作動方式手動直動型周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値2.2切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338297HSV08
650
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: コンプレッサーの部品として

シンプルな残圧抜きバルブなので、コンプレッサー本体に付けたらソケットからプラグを抜くときのポン!がなくなってビックリすることが減りました。
残圧を抜くときの音は割と大きいのですが。
空気はRc1/4からR1/4に流れるので追加でニップルとか必要かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする