ソレノイドバブル 2Pシリーズ

ソレノイドバブル 2Pシリーズ - AirTAC
仕様ノーマルクローズリード線取出方法グロメット口径(Φmm)2.5使用流体空気、水、油流体粘度(cSt)20以下Cv値0.23切換位置区分2位置2ポートRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
ポート数
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613385862P02506FIGDC121/8”2直動型
1,405
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする