AirTAC
電磁弁 3Vシリーズ
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
電圧(V)
DC24
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
リード線取出方法
DIN形ターミナル
仕様
ノーマルクローズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
接続口径
シリーズ
Cv値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61338683
3V110M5NCB
5.5
M5
100
0.31
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61338699
3V31010NCB
30
3/8”
300
1.67
¥
2,395
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください