AirTAC
電磁弁 4Mシリーズ
リード線取出方法
DIN形ターミナル
シリーズ
4M300
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm
2
)
25
制御方式
2位置シングル
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
Cv値
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61338708
4M31008C
AC110
1/4”
¥
2,395
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください