電磁弁 4Vシリーズ

電磁弁 4Vシリーズ - AirTAC電磁弁 4Vシリーズ - AirTAC電磁弁 4Vシリーズ - AirTAC電磁弁 4Vシリーズ - AirTAC
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
613387174V11006AAC2201/8”-DIN形ターミナル4V100
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613387264V11006BDC241/8”-DIN形ターミナル4V100
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613387354V11006BIDC241/8”-グロメット4V100
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613387444V11006CIAC1101/8”-グロメット4V100
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613387534V110M5BDC24M5MDIN形ターミナル4V100
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613387694V110M5FDC12M5MDIN形ターミナル4V100
1,650
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
613387784V110M5BIDC24M5Mグロメット4V100
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613387874V130C06BDC241/8”-DIN形ターミナル4V100
3,465
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
613387964V130C06BIDC241/8”-グロメット4V100
3,465
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
613388054V130CM5BDC24M5MDIN形ターミナル4V100
3,465
2,898
3,188(税込)
当日出荷
613388144V130CM5BIDC24M5Mグロメット4V100
3,465
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
613388234V130E06BDC241/8”-DIN形ターミナル4V100
3,465
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
613388394V130E06BIDC241/8”-グロメット4V100
3,465
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
613388484V21006BDC241/8”-DIN形ターミナル4V200
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613388574V21008AAC2201/4”-DIN形ターミナル4V200
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613388664V21008BDC241/4”-DIN形ターミナル4V200
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
613388754V21008BIDC241/4”-グロメット4V200
1,650
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
613388844V230C08BDC241/4”-DIN形ターミナル4V200
3,465
2,898
3,188(税込)
当日出荷
613388934V31008BDC241/4”-DIN形ターミナル4V300
2,395
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
613389094V31010BDC243/8”-DIN形ターミナル4V300
2,395
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
613389184V330C08BDC241/4”-DIN形ターミナル4V300
4,620
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
613389274V330C10BIDC243/8”-グロメット4V300
4,620
3,898
4,288(税込)
当日出荷
613389364V41015BDC241/2”-DIN形ターミナル4V400
3,300
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする